SQUARE D FA36045 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 35A, 600VAC | CE6JDP

SQUARE D FA36045 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 35A, 600VAC

Element: CE6JDP Model: FA36045
€1,997.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi45
Tip cadruFA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)10.49
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D FA36045 Seria FA întrerupător de circuit cu carcasă turnată utilizat pentru a proteja împotriva sarcinilor de supracurent sau scurtcircuitelor
    • Declanșarea termomagnetică oferă atât protecție instantanee, cât și pentru limitarea curentului de lungă durată
    • Unitate cu 3 poli, 3 faze cu capacitate maximă de întrerupere de 18kA la 480VAC
    • Designul unic I-Line se montează cu ușurință în toate tipurile de panouri și tablouri de distribuție pentru instalare și reparare rapidă
    • Adăpostește fire (aluminiu sau cupru) de dimensiuni cuprinse între 14 AWG și 4 AWG
    • Square D FA36045 - acum înlocuit cu Square D BDA36045
    • Lista UL și conformă CE

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D FA14040B Întrerupător cu carcasă turnată, 40 A, declanșare magnetică termică | CE6GVB FA14040B401277€239.60
RFQ
SQUARE D FA14050A Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, declanșare magnetică termică | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C Întrerupător cu carcasă turnată, 50 A, 1 pol, montare I-Line | CE6GVD FA14050C501277€239.60
RFQ
SQUARE D FA22030AB Întrerupător cu carcasă turnată, 30 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
RFQ
SQUARE D FA22070BC Întrerupător cu carcasă turnată, 70 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22090AC Întrerupător cu carcasă turnată, 90 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
RFQ
SQUARE D FA22100AB Întrerupător cu carcasă turnată, 100 A, 240 V, magnetic termic | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D FA36045 Întrerupător cu carcasă turnată, I-Line, priză, 35A, 600VAC
€1,997.30 /unitate