SQUARE D LAL36200MB Molded Case Circuit Breaker, 600V, 200A, Short Handle | CE6HEJ

SQUARE D LAL36200MB Molded Case Circuit Breaker, 600V, 200A, Short Handle

În stoc
Element: CE6HEJ Model: LAL36200MB

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,142.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi200
Tip cadruLAL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.281
Înălțimea navei (cm)23.09
Lungimea navei (cm)44.2
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LAL36200MB LAL Series circuit breaker used to provide overcurrent and short-circuit protection in panelboards and motor load centres
    • Non-interchangeable, thermal-magnetic trip mechanism offering both instantaneous and time-delayed current limiting functions
    • Features load- and line-side lugs capable of accommodating copper or aluminium wires of sizes 600 kcmil - 1 AWG and 250 kcmil - 1 AWG, respectively
    • Certificat CSA, listat UL și aprobat de IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiTip întrerupătorNumăr de poliFazăVoltajPreț
SQUARE D LAL26250 Întrerupător 250a 2p 600vac Lug | AF9GZA 2GMD6 LAL26250250Standard21-€6,133.20
SQUARE D LAL26350 Întrerupător 350a 2p 600vac Lug | AF9GZB 2GMD7 LAL26350350Standard21-€7,476.17
SQUARE D LAL26400 Întrerupător 400a 2p 600vac Lug | AF9GZC 2GMD8 LAL26400400Standard21-€6,665.36
SQUARE D LAL26300 Întrerupător 300a 2p 600vac Lug | AG7CKF 5B910 LAL26300300Standard21-€6,571.04
SQUARE D LAL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AG7CKG 5B912 LAL36150150Standard33-€7,369.81
SQUARE D LAL36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AG7CXB 5B913 LAL36200200Standard33-€5,142.12
SQUARE D LAL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AG7CXC 5B914 LAL36225225Standard33-€5,142.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LAL36200MB Molded Case Circuit Breaker, 600V, 200A, Short Handle
€5,142.12 /unitate