SQUARE D LGA36400CU31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, fază ABC, 18kAIC la 600V | CE6HEX

SQUARE D LGA36400CU31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, fază ABC, 18kAIC la 600V

Element: CE6HEX Model: LGA36400CU31X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.5185
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)51.56
Lățimea navei (cm)28.96
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LGA36400CU31X întrerupător de circuit cu cadru în L, potrivit pentru asigurarea protecției împotriva supraîncărcărilor de curent și întreruperilor de tensiune
    • Facilitate unică de montare I-Line și cleme de încărcare pentru a facilita instalarea ușoară și o configurație sigură a cablajului
    • Unitate de declanșare electronică standard cu procesor MicroLogic 3.2 care oferă funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee
    • Carcasă turnată capabilă să țină componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și mecanisme într-un spațiu mic
    • Se potrivește cu dimensiuni de sârmă de aluminiu și cupru variind de la 500 kcmil până la 2/0 AWG
    • Respectă standardele UL, IEC, CE, CCC, NMX și NEMA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LGA36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€6,020.97
RFQ
SQUARE D LGA36400U44X Întrerupător cu carcasă turnată, Conexiune de fază ABC, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,917.29
RFQ
SQUARE D LGA36600U33X întrerupător cu carcasă turnată, 600A, fază ABC, declanșare LSI | CE6HEV LGA36600U33X600€8,309.62
RFQ
SQUARE D LGA36600U44X Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare electronică (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€10,939.73
RFQ
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L Disjunctor, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU44X Disjunctor PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400U33X întrerupător cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic 3.3S, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€6,020.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D LGA36400CU31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, fază ABC, 18kAIC la 600V