SQUARE D LGA36400U33X întrerupător cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic 3.3S, 400A | CE6JWC

SQUARE D Întrerupător LGA36400U33X cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic 3.3S, 400A

În stoc
Articol: CE6JWC Model: LGA36400U33X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,285.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.622
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)80.52
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LGA36400U33X proiectat pentru protecție împotriva scurtcircuitului și a condițiilor de suprasarcină
    • Unitate de declanșare electronică Micrologic 3.3S care oferă funcții de limitare a curentului pe termen lung și instantaneu pentru a reacționa la supratensiuni severe de putere simultan, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare
    • Terminale cu urechi de linie și de sarcină pentru o conexiune sigură în spațiul limitat al centrului de încărcare
    • Oferă valori nominale de întrerupere de 65kA la 240VAC, 35kA la 480VAC și 18kA la 600VAC
    • Listat UL, aprobat IEC și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LGA36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€6,020.97
RFQ
SQUARE D LGA36400U44X Întrerupător cu carcasă turnată, Conexiune de fază ABC, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,917.29
RFQ
SQUARE D LGA36600U33X întrerupător cu carcasă turnată, 600A, fază ABC, declanșare LSI | CE6HEV LGA36600U33X600€8,309.62
RFQ
SQUARE D LGA36600U44X Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare electronică (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€10,939.73
RFQ
SQUARE D LGA36400CU31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, fază ABC, 18kAIC la 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L Disjunctor, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU44X Disjunctor PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător LGA36400U33X cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic 3.3S, 400A
€7,285.37 /unitate