SQUARE D LGA36600U33X întrerupător cu carcasă turnată, 600A, fază ABC, declanșare LSI | CE6HEV

SQUARE D Întrerupător LGA36600U33X cu carcasă turnată, 600A, fază ABC, declanșare LSI

În stoc
Element: CE6HEV Model: LGA36600U33X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,054.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi600
Tip cadruLGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.415
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)80.52
Lățimea navei (cm)35.56
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LGA36600U33X întrerupător de circuit din seria LGA conceput pentru a întrerupe circuitele care depășesc temperatura ambientală de funcționare
    • Dispune de o unitate de declanșare electronică cu senzori de curent, un procesor Micrologic și o unitate de declanșare care oferă funcții de limitare a curentului instantanee și întârziate, dincolo de nivelul de declanșare predeterminat
    • Configurație integrată cu 3 poli cu capacități de întrerupere de 65 kA la 240 V, 35 kA la 480 V și 18 kA la 600 VCA
    • Montarea I-Line unică și pragurile laterale de încărcare asigură o instalare ușoară pentru integrarea rapidă a panoului de panou
    • Adăpostește fire de aluminiu și cupru de dimensiuni care variază de la 500 kcmil la 3/0 AWG
    • Listat UL, certificat CSA și marcat CE

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LGA36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€6,020.97
RFQ
SQUARE D LGA36400U44X Întrerupător cu carcasă turnată, Conexiune de fază ABC, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,917.29
RFQ
SQUARE D LGA36600U44X Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare electronică (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€10,939.73
RFQ
SQUARE D LGA36400CU31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, fază ABC, 18kAIC la 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L Disjunctor, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU44X Disjunctor PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400U33X întrerupător cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic 3.3S, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€6,020.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător LGA36600U33X cu carcasă turnată, 600A, fază ABC, declanșare LSI
€10,054.64 /unitate