SQUARE D LGA36400U44X Întrerupător cu carcasă turnată, Conexiune de fază ABC, I-Line | CE6HEU

SQUARE D Întrerupător LGA36400U44X cu carcasă turnată, conexiune de fază ABC, I-Line

În stoc
Element: CE6HEU Model: LGA36400U44X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,789.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D LGA36400U44X întrerupător L-Frame conceput pentru a proteja componentele din aval împotriva curentului defect
    • Dispune de o declanșare electronică standard care oferă funcționalitate LSIG (instantaneu, de lungă durată, de scurtă durată și defecțiune la pământ) pentru protecție de limitare a curentului
    • Design cu cadru în L cu capacități de întrerupere de 65kA la 240V, 35kA la 480V și 18kA la 600VAC
    • Vine cu un plug-in stil I-line în sistem de montare care permite instalarea ușoară în aplicații de distribuție cu alimentare inversă
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LGA36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€6,020.97
RFQ
SQUARE D LGA36600U33X întrerupător cu carcasă turnată, 600A, fază ABC, declanșare LSI | CE6HEV LGA36600U33X600€8,309.62
RFQ
SQUARE D LGA36600U44X Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare electronică (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€10,939.73
RFQ
SQUARE D LGA36400CU31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, fază ABC, 18kAIC la 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L Disjunctor, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU44X Disjunctor PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ LGA36400CU44X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400U33X întrerupător cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic 3.3S, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€6,020.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător LGA36400U44X cu carcasă turnată, conexiune de fază ABC, I-Line
€10,789.92 /unitate