SQUARE D LGA36400CU44X Disjunctor PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEZ

SQUARE D Întrerupător LGA36400CU44X PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S

Element: CE6HEZ Model: LGA36400CU44X

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi400
Tip cadruLGA
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.31
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D LGA36400CU44X proiectat pentru a preveni supraîncărcarea și condițiile de scurtcircuit
    • Dispune de procesor MicroLogic cu parametri de funcționare reprogramabili și menține înregistrarea datelor
    • Unitatea de declanșare electronică permite funcții de lungă durată, timp scurt și instantanee destinate echipamentelor de mare intensitate a sarcinii care necesită un răspuns rapid de protecție
    • Montare I-Line unică pentru un timp de instalare mai redus și atașare ușoară la panouri și tablouri de distribuție
    • Listat UL și certificat CSA / IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D LGA36400U31X întrerupător cu carcasă turnată, procesor MicroLogic 3.3, 400A | CE6HET LGA36400U31X400€6,020.97
RFQ
SQUARE D LGA36400U44X Întrerupător cu carcasă turnată, Conexiune de fază ABC, I-Line | CE6HEU LGA36400U44X400€8,917.29
RFQ
SQUARE D LGA36600U33X întrerupător cu carcasă turnată, 600A, fază ABC, declanșare LSI | CE6HEV LGA36600U33X600€8,309.62
RFQ
SQUARE D LGA36600U44X Întrerupător cu carcasă turnată, declanșare electronică (LSIG), 600 VAC | CE6HEW LGA36600U44X600€10,939.73
RFQ
SQUARE D LGA36400CU31X întrerupător cu carcasă turnată, 400A, fază ABC, 18kAIC la 600V | CE6HEX LGA36400CU31X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400CU33X PowerPact L Disjunctor, I-Line, MicroLogic 3.3S | CE6HEY LGA36400CU33X400-
RFQ
SQUARE D LGA36400U33X întrerupător cu carcasă turnată, declanșare MicroLogic 3.3S, 400A | CE6JWC LGA36400U33X-€6,020.97
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Întrerupător LGA36400CU44X PowerPact L, I-Line, MicroLogic 3.3S