Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D QO240EPD întrerupător miniatural, 2 poli, conexiune la priză | CE6HPJ

SQUARE D QO240EPD întrerupător miniatural, 2 poli, conexiune la priză

În stoc
Element: CE6HPJ Model: QO240EPD

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€641.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConectați întrerupătorul
amperi40
Tip cadruQO
Număr de poli2
Voltaj240
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.41
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D QO240EPD întrerupător de circuit cu carcasă turnată proiectat pentru protecția dispozitivului de circuit de ramificare împotriva curentului excesiv
    • Dispune de unitate de declanșare magnetică termică pentru a asigura atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee
    • Găzduiește fire de cupru și aluminiu de dimensiuni cuprinse între 14 și 6 AWG și, respectiv, 12 și 4 AWG
    • Funcționează la o temperatură ambientală de 104 grade F
    • Respectă standardele UL și CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SQUARE D QO115K întrerupător cu priză, 10kAIC la 240V, 15A, 1 pol | CE6HNR QO115K151120€202.08
SQUARE D QO120K Întrerupător cu carcasă turnată, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNT QO120K201120€243.75
SQUARE D QO120PL Întrerupător cu telecomandă, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNU QO120PL201120€220.80
SQUARE D QO130K Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNV QO130K301120€164.05
SQUARE D QO1530 Întrerupător cu carcasă turnată, unipol, 120 / 240VAC | CE6HNW QO153015-120€163.88
SQUARE D QO200 întrerupător de declanșare standard cu 2 poli, 10 kAIC la 240 VCA | CE6HNX QO200602240€70.29
SQUARE D QO2015 Întrerupător miniatural, unipolar, 120 / 240VAC | CE6HNY QO201515-120€163.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO240EPD întrerupător miniatural, 2 poli, conexiune la priză
€641.08 /unitate