SQUARE D QO327M100 Centru de sarcină CB 100A 208Y/120VAC Trifazat | AG3FNC 9D1

SQUARE D QO327M100 Centru de sarcină CB 100A 208Y/120VAC trifazat

În stoc
Articol: AG9FNC Model: QO327M100Crucea Ref: 1D772

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,846.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentrul de încărcare
amperi100
Tip întrerupătorQO
Adâncime3.75 "
Carcasă MaterialOţel
Înălţime30 "
Numărul de spații27
Fază3
Evaluarea curentului de scurtcircuit25kA
Voltaj208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.055
Înălțimea navei (cm)78.49
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)10.67
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 1
    • Întrerupător principal sau Lug principal: Întrerupător principal, decapotabil
    • Max. Număr de întrerupătoare în tandem: 0
    • Capac de suprafață recomandat: 1D436
    • Materialul autobuzului: cupru placat cu tablă
    • Set de bare de masă recomandat: 1D369
    • Capac de spălare recomandat: 1D435
    • Caracteristici speciale: alimentare de sus sau de jos

Variante de produs

ProdusModelamperiAdâncimeÎnălţimeFazăVoltajLăţimePreț
SQUARE D QO24L70F Centru de sarcina 70a 120/240vac 1ph | AA9GKC 1D388 QO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€132.34
SQUARE D QO24L70S Centru de sarcină 70a 120/240vac 1ph | AA9GKE 1D390 QO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "€88.33
SQUARE D QO312L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKF 1D400 QO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€634.71
SQUARE D QO318L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKH 1D402 QO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€831.96
SQUARE D QO320L125G Centru de sarcină 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKK 1D405 QO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€890.50
SQUARE D QO330L200G Centru de sarcină 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKM 1D407 QO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC sau 240V Delta AC14.25 "€964.55
SQUARE D QO403L60NF Loc centru de sarcină 60A 208Y/120VAC 3-fazat | AG9FMG 1D411 QO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"€212.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D QO327M100 Centru de sarcină CB 100A 208Y/120VAC trifazat
€1,846.21 /unitate