Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STANLEY 57-541 Dead Blow Hammer 14 oz. | AF3PXW 8APF0

STANLEY 57-541 Dead Blow Hammer 14 oz.

În stoc
Articol: AF3PXW Model: 57-541Crucea Ref: 8APF0
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
€50.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan mort
Diametrul feței1.25 "
MânerPoliuretan peste otel
Manipulați culoareaPortocaliu
Manipulați materialulUretan peste oțel
Culoarea capuluiPortocaliu
Lungimea capului4.25 "
Materialul capuluiUretan peste oțel
Greutatea capului14 uncie
NesparkingDa
Lungime totală10.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
TipFață moale

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăTipPreț
STANLEY 57-531 Ciocan cu față moale 18 oz | AE3CJH 5C932 57-5311.75 "3.75 "Turnat, din oțel împușcat în interior18 uncieCiocan mort fără suflare11 "Față moale, neabătut, cu vizibilitate ridicată portocalie€53.63
STANLEY 57-532 Cap standard de ciocan | AE3CJJ 5C933 57-5322"4.25 "Turnat, din oțel împușcat în interior21 uncieCiocan mort12.75 "Față moale€61.78
STANLEY 57-533 Ciocan cu față moale 42 oz | AE3CJK 5C934 57-5332.5 "4.75 "Turnat, din oțel împușcat în interior42 uncieCiocan mort fără suflare14 "Față moale, neabătut, cu vizibilitate ridicată portocalie€87.01
STANLEY 57-530 Ciocan cu față moale 10 oz | AF2CAF 6R336 57-5301.25 "3.125 "Turnat, din oțel împușcat în interior10 uncieCiocan mort10 "Față moale€45.57
STANLEY 57-534 Dead Blow Hammer 52 Oz | AF2CAG 6R337 57-5342.75 "5.25 "Turnat, din oțel împușcat în interior52 uncieCiocan mort16 "Față moale€116.46
STANLEY 57-540 Ciocan cu față moale 5 oz | AF2CAH 6R338 57-5401"3"Turnat, din oțel împușcat în interior5 uncieCiocan mort9.375 "Față moale€45.64
STANLEY 57-542 Ciocan cu față moale 18 oz | AF2CAJ 6R339 57-5421.5 "4.25 "Turnat, din oțel împușcat în interior18 uncieCiocan mort12 "Față moale€51.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STANLEY 57-541 Dead Blow Hammer 14 oz.
€50.92 /unitate