Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT 11MH-300 Pătrat combinat de 300 mm cu cap pătrat, finisaj negru | AE6NAE 5UAR0 / 56243

STARRETT 11MH-300 Pătrat combinat de 300 mm cu cap pătrat, finisaj negru

În stoc
Articol: AE6NAE Model: 11MH-300Crucea Ref: 5UAR0 / 56243
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
€260.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața combinată
Finisaj lamăRegulat
Lungimea lamei300mm
Materialul lameiOțel călit
finalizareaRid negru
Tipul absolvirii35
gradații1mm și 1/2mm ambele părți
Materialul capuluiFontă
Tip capPătrat
Număr de bucați2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS9017208080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett 11MH-300 este un set pătrat combinat din 2 piese, care cuprinde o lamă/riglă din oțel călită, împărțită la mașină, cu lungimea de 300 mm și un cap pătrat din fontă cu finisaj șifonat negru. Componentele acestui set sunt interschimbabile, astfel încât poate fi folosit și cu o riglă / lamă mai lungă și un cap central / raportor pentru a se potrivi diferitelor aplicații.
    • Capul pătrat are o șlefuire de precizie, o față pătrată de 90° și o față mitrară de 45°. Poate fi folosit ca instrument de aranjare pentru trasarea unghiurilor drepte și a liniilor paralele și ca un tri-pătrat, mitra, măsurare de adâncime, măsurare de înălțime și nivel pentru diverse aplicații de măsurare.
    • Acest set de pătrat combinat de la Starrett dispune de un șurub de blocare reversibil, un crater și o nivelă cu burlă. Șurubul de blocare reversibil asigură alinierea corectă a lamei cu capete și permite răsturnarea lamei fără a scoate șurubul sau piulița de blocare.

Variante de produs

ProdusModelPreț
STARRETT C33MH-150 Patrat combinat | CU4MWB 26Z050 C33MH-150€290.48
STARRETT C33H-12-4R Patrat combinat | CU4MWC 26Z031 C33H-12-4R€268.98
STARRETT C11MEH-300 Patrat combinat | CU4MWH 26Z020 C11MEH-300€310.64
STARRETT C11MH-300 Patrat combinat | CU4MWJ 26Z025 C11MH-300€299.04
STARRETT 11MH-150 Patrat combinat | CU4MWK 26Y969 11MH-150€215.03
STARRETT C33H-12-16R Patrat combinat | CU4MWN 26Z030 C33H-12-16R€342.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT 11MH-300 Pătrat combinat de 300 mm cu cap pătrat, finisaj negru
€260.61 /unitate