Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Cutter pentru materiale neadezive | AA3FXB 11J992

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Cutter pentru materiale neadezive

În stoc
Element: AA3FXB Model: ZCM1500WCrucea Ref: 11J992
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
€1,624.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter pentru materiale neadezive
Acuratete+/- 1 mm
Suport de miez1 ", 1.4", 3 "
Precizie de tăiere+/- 0.04 "
Stil tăiatTăiat cu ghilotină dreaptă
Lungimea de tăiere0.79 - 39 "
AfişaLED-uri
Înălţime6.2 "
Lungime5.4 "
Max. Lățimea de tăiere2"
Max. Diametrul exterior rulează.7"
Grosime0.25 "/ 6 mm
Voltaj117V
Lăţime9.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8422409160
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • Lungime tăiere (999mm)
    • Viteza de alimentare (7 "pe sec.)
    • Max. Lățime de tăiere (2 ")

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereLăţimePreț
START INTERNATIONAL ZCM2500 Ld Cutter pentru materiale neadezive | AA3FXP 11K005 ZCM25001.18 - 39 "9.7 "€2,113.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM1500W Ld Cutter pentru materiale neadezive
€1,624.92 /unitate