Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TAPECASE VF32B Bandă cu două fețe Rolă neagră 1 W x 5 yd L | AG2VAP 32GH18

TAPECASE VF32B Bandă cu două fețe Rolă neagră 1" l x 5 yd L

În stoc
Articol: AG2VAP Model: VF32BCrucea Ref: 32GH18

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€46.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă cu două fețe
Puterea de aderență96 oz / in.
AdezivAcril
CuloriNegru
Diametru3 7 / 64 "
Lungime5 de ani.
Culoare linerAlb
MaterialVinilin
Temp de performanță-20 grade până la 150 grade F
ModelaRoll continuu
Culoarea benziiNegru
Forța de tracțiune60 lb./in.
Grosime31mil.
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.75
Lățimea navei (cm)7.75
Codul HS3919102055

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruGrosimeLăţimePreț
TAPECASE VF16B Rolă de bandă cu două fețe 1/2 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAF 32GH10 VF16BNegru4 3 / 32 "62mil.1 / 2 "€37.57
TAPECASE VF16B Rolă de bandă cu două fețe 3/4 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAG 32GH11 VF16BNegru4 3 / 32 "62mil.3 / 4 "€47.14
TAPECASE VF16B Bandă cu două fețe Rolă neagră 1" l x 5 yd L | AG2VAH 32GH12 VF16BNegru4 3 / 32 "62mil.1"€50.48
TAPECASE VF16W Rolă de bandă cu două fețe 1/2 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAJ 32GH13 VF16WAlb4 3 / 32 "62mil.1 / 2 "€36.95
TAPECASE VF16W Rolă de bandă cu două fețe 3/4 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAK 32GH14 VF16WAlb4 3 / 32 "62mil.3 / 4 "€43.16
TAPECASE VF16W Bandă cu două fețe Rolă albă 1" l x 5 yd L | AG2VAL 32GH15 VF16WAlb4 3 / 32 "62mil.1"€50.14
TAPECASE VF32B Bandă dublă neagră 1/2 inch lățime x 5 yard lungime | AG2VAM 32GH16 VF32BNegru3 7 / 64 "31mil.1 / 2 "€36.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TAPECASE VF32B Bandă cu două fețe Rolă neagră 1" l x 5 yd L
€46.75 /unitate