Grilă TB WOODS 1070G, oțel aliat de înaltă rezistență, 2.5 inchi max. Alezaj, dimensiune 1070, 8798 lbs.-in. Cuplu | AM3LYT

TB WOODS Grilă 1070G, oțel aliat de înaltă rezistență, 2.5 inci max. Alezaj, dimensiune 1070, 8798 lbs.-in. Cuplu

Articol: AM3LYT Model: 1070G
€414.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrilă
Dimensiunea cuplajului1070
Decalaj0.13 "
MaterialOțel din aliaj de înaltă tracțiune
Max. Plictisit2 1 / 2 "
Tip produsGrilă
Momentul nominal8798 lbs.-in.
Mărimea1070
Greutate1.1 lbs.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDecalajMax. PlictisitMărimeaGreutatePreț
Grilă TB WOODS 1130G, dimensiune 1130, 6 inchi max. Alezaj, 176129 lbs.-in. Cuplu | BB4CJK 1130G11301 / 4 "6"113010 lbs.€2,450.38
Grilă TB WOODS 1030G, oțel aliat de înaltă rezistență, 1.375 inci max. Alezaj, dimensiune 1030, 1319 lbs.-in. Cuplu | BB4YEV 1030G10300.13 "1 3 / 8 "10300.5 lbs.€151.02
Grilă TB WOODS 1020G, oțel aliat de înaltă rezistență, 1.125 inci max. Alezaj, dimensiune 1020, 460 lbs.-in. Cuplu | BB6CYM 1020G10200.13 "1 1 / 8 "10200.5 lbs.€123.54
Grilă TB WOODS 1110G, dimensiune 1110, 4.5 inchi max. Alezaj, 82489 lbs.-in. Cuplu | BB6DUP 1110G11100.19 "4 1 / 2 "11105.1 lbs.€1,212.52
Grilă TB WOODS 1060G, dimensiune 1060, 2.125 inchi max. Alezaj, 6054 lbs.-in. Cuplu | BB6URH 1060G10600.13 "2 1 / 8 "10601 lbs.€299.89
Grilă TB WOODS 1080G, oțel aliat de înaltă rezistență, 3 inchi max. Alezaj, dimensiune 1080, 18144 lbs.-in. Cuplu | BB7AJF 1080G10800.13 "3"10802.5 lbs.€534.34
Grilă TB WOODS 1040G, oțel aliat de înaltă rezistență, 1.625 inci max. Alezaj, dimensiune 1040, 2204 lbs.-in. Cuplu | BB7GPN 1040G10400.13 "1 5 / 8 "10400.5 lbs.€178.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Grilă 1070G, oțel aliat de înaltă rezistență, 2.5 inci max. Alezaj, dimensiune 1070, 8798 lbs.-in. Cuplu
€414.13 /unitate