Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de cuplare TB WOODS 5N Sure-Flex, dimensiunea 5, până la 7600 rpm | AG3EEE 32ZP91

TB WOODS Manșon de cuplare 5N Sure-Flex, dimensiunea 5, până la 7600 rpm

În stoc
Articol: AG3EEE Model: 5NCrucea Ref: 32ZP91
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
€124.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Stilul corpului5N
Componenta WR²0.0026 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului5
Putere nominală la 100 RPM0.5 CP
Putere nominală la 1200 RPM5.94
Putere nominală la 1800 RPM8.9 CP
Putere nominală la 3600 RPM18 CP
Insert DesignDouă piese cu inel de fixare
MaterialNeopren
Max. Nealiniere a golului unghiular0.056 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
RPM max7600 rpm
Temperatura de operare.-0 până la +200 grade F
În afara Dia.2 15 / 16 "
Momentul nominal312 lbs.-in.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)916 lbs.-in./rad.
Greutate0.25 lbs.
Lăţime1.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8483608000

Detalii produs:

    • Manșon de cuplare 5N de la TB Wood utilizat pentru transmisia cuplului și pentru acomodarea nealinierii arborelui pentru compresoare, pompe, motoare electrice, mixere, transportoare și suflante
    • Dispune de o flexibilitate de torsiune excepțională cu acțiune de îndoire în 4 direcții pentru absorbția șocurilor, vibrațiilor, alinierii greșite și plutire la capăt
    • Nu necesită lubrifiere sau întreținere
    • Se potrivește cu torsiune de 7 - 21 de grade
    • Conform ATEX și certificat ISO

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Manșon de cuplare 5N Sure-Flex, dimensiunea 5, până la 7600 rpm
€124.59 /unitate