Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Inserție manșon de cuplare TB WOODS 8, Epdm, max. Rpm 4500, OD 5 1/16 inch, dimensiune | AG3EDR 32ZP74

TB WOODS 8 Inserție manșon de cuplare, Epdm, max. Rpm 4500, OD 5 1/16 inch, dimensiune

În stoc
Element: AG3EDR Model: 8Crucea Ref: 32ZP74

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€246.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon Sure-Flex
Stilul corpului8E
Componenta WR²0.0369 lbs.-mp. ft.
Dimensiunea cuplajului8
Putere nominală la 100 RPM2.3 CP
Putere nominală la 1200 RPM28.08
Putere nominală la 1800 RPM42 CP
Putere nominală la 3600 RPM84 CP
Insert DesignDouă piese cu inel de fixare
MaterialEPDM
Max. Nealiniere a golului unghiular0.094 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)0.02 "
RPM max4500 rpm
Temperatura de operare.-30 până la +275 grade F
În afara Dia.5 1 / 16 "
Momentul nominal1475 lbs.-in.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)4335 lbs.-in./rad.
Greutate1.4 lbs.
Lăţime2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelInsert DesignDimensiunea cuplajuluiMaterialMomentul nominalRPM maxÎn afara Dia.Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)Preț
TB WOODS 3JNS Inserție pentru manșon de cuplare Sure-Flex Plus, neopren, mărimea 3 | AG3DVX 32ZP84 3JNSSplit dintr-o singură bucată3Neopren78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€28.27
Inserție pentru manșon de cuplare TB WOODS 4JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3DVY 32ZP85 4JNSSplit dintr-o singură bucată4Neopren156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€37.39
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5JNS, neopren, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3DVZ 32ZP86 5JNSSplit dintr-o singură bucată5Neopren312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS Inserție pentru manșon de cuplare, neopren, max. RPM 6000, OD 3 3/4 in, dimensiune 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSSplit dintr-o singură bucată6Neopren585 lbs.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lbs.-in./rad.€89.07
Inserție de manșon de cuplare TB WOODS 3J, EPDM, RPM max 9200, OD 1 7/8 in, cuplu nominal 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JSolid dintr-o singură bucată3EPDM78 lbs.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lbs.-in./rad.€16.69
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 4J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 in, dimensiune 4 | AG3ECX 32ZP55 4JSolid dintr-o singură bucată4EPDM156 lbs.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lbs.-in./rad.€23.57
Inserție manșon de cuplare TB WOODS 5J, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 in, dimensiune 5 | AG3ECY 32ZP56 5JSolid dintr-o singură bucată5EPDM312 lbs.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lbs.-in./rad.€47.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS 8 Inserție manșon de cuplare, Epdm, max. Rpm 4500, OD 5 1/16 inch, dimensiune
€246.89 /unitate