Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS BK90 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 8.4 inchi. | AE6PMF 5UHF8

TB WOODS BK90 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 8.4 inchi Diametru de referinta.

În stoc
Articol: AE6PMF Model: BK90Crucea Ref: 5UHF8
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
€136.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentura trapezoidală
4L, A sau AX Belt Pitch Dia.8"
4LA sau A Belt Pitch Dia.8"
Diapasa pasului curelei 5L, B sau BX.8.4 "
Tip de curea4L
Bore Dia.Bucșă obligatorie
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăQT
Bucșă obligatorieQT
ConstrucţieBraţ
Diametrul de referință8.4 "
Dimensiunea E0.13 "
Dimensiunea L1 1 / 4 "
Dimensiunea M1 / 2 "
Lațimea feței0.88 "
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-1/2"
Numărul industrieiBK90
Inerția WR0.3 lbs.-mp. ft.
În interiorul Dia.7"
MaterialFontă
RPM max2860 RPM
Numărul de caneluri1
În afara Dia.8.75 "
Lungime totală1 3 / 8 "
Pitch Dia.8.81 "
Șurub de setare inclusNu
Greutate4.3 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.2725
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Rotul cu bucșă pentru cureaua trapezoidală BK90 FHPQT de la TB Wood este utilizat cu curele de 4L pentru o transmisie eficientă a puterii, asigurând o funcționare lină și precisă a curelei în industria de automobile și mașini industriale.

Caracteristici:

  • Acest scripete cu curele trapezoidale TB Woods este realizat din material din fontă pentru rezistență ridicată și rezistență la uzură.
  • Are un design cu o singură canelură pentru o prindere sigură și precisă a centurii, minimizând alunecarea și asigurând un transfer eficient de putere.
  • Acest scripete BK90 vine cu o bucșă QT care este o bucșă de deconectare rapidă, permițând instalarea și îndepărtarea ușoară a scripetelui.
  • Este proiectat să funcționeze la o viteză maximă de 2860 RPM, asigurând o transmisie lină și fiabilă a puterii chiar și în aplicații cu viteze mari de rotație.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest scrip TB Woods BK90 FHPQT cu bucșă pentru cureaua trapezoială?

A.

  • Inspectați alezajul conic al scripetei și suprafața conică a bucșei. Îndepărtați orice vopsea, murdărie, ulei sau grăsime prezente pe ele.
  • Selectați tipul de montaj care se potrivește aplicației dvs.
  • Instalați cheia arborelui. Dacă cheia este furnizată împreună cu bucșa, utilizați cheia respectivă.
  • Așezați bucșa pe arborele curat, cu capătul flanșei intrând primul. Dacă bucșa nu alunecă liber pe arbore, introduceți o șurubelniță sau un obiect similar în flanșa tăiată pentru a acționa ca o pană și a deschide orificiul bucșei. Aveți grijă să nu înclinați excesiv, deoarece se poate despica bucșa.
  • Dacă utilizați șurubul de fixare, strângeți-l suficient pentru a preveni alunecarea bucșei pe arbore. Evitați strângerea excesivă a șurubului de fixare.
  • Glisați scripetul în poziție pe bucșă, aliniind găurile găurite în snopi cu găurile filetate din flanșa bucșei.
  • Introduceți ușor șuruburile cu șaibe de blocare în ansamblu.
  • Cu capătul mai mare al conicului îndreptat spre exterior, glisați scriiul pe arbore cât mai mult posibil.
  • Instalați cheia arborelui și apoi instalați bucșa pe arbore astfel încât capătul conic să se potrivească cu scriiul.
  • Dacă utilizați șurubul de fixare, strângeți-l suficient pentru a preveni alunecarea bucșei pe arbore.
  • Trageți snopi în sus pe bucșă, aliniind găurile găurite din flanșa bucșei cu găurile filetate din snopi.
  • Introduceți ușor șuruburile cu șaibe de blocare în ansamblu.
  • Folosind o cheie dinamometrică, strângeți uniform și progresiv toate șuruburile cu cap în rotație la valoarea cuplului specificată din tabel. Asigurați-vă că există un spațiu între flanșa bucșei și butucul scripetelor când instalarea este finalizată.

Î. Cum să aliniați corect acest scripete cu bucșă cu cureaua în V?

A.

  • Arborele de transmisie trebuie să fie paraleli unul cu celălalt pentru a menține alinierea corectă.
  • Arborii neparaleli și snopii amplasați necorespunzător sunt cauze obișnuite ale nealinierii.
  • Nealinierea duce la distribuția neuniformă a sarcinii, provocând o uzură mai rapidă a anumitor curele și reducând durata de viață totală a centurii.
  • Nealinierea în snopi duce la intrarea și ieșirea curelelor în caneluri în unghi, ceea ce duce la uzura excesivă atât a curelelor, cât și a snopii.
  • Alinierea arborelui poate fi verificată prin măsurarea distanțelor dintre arbori în mai multe locații. Distanțele egale indică alinierea paralelă.
  • Locația snopilor poate fi verificată cu ajutorul unei linii drepte sau a unei sfori. Alinierea corectă este indicată atunci când sfoara atinge snopii în punctele specificate.
  • Rotirea fiecărei roți cu o jumătate de rotație ajută la identificarea dacă șopul este clătinat sau dacă arborele de antrenare este îndoit.
  • Corectați orice nealiniere prin ajustarea poziției snopi.
  • Odată ce snopii sunt aliniați, strângeți șuruburile cu cap în mod uniform și progresiv pentru a asigura o conexiune sigură și stabilă.

Î. Cum se tensionează transmisiile cu curele trapezoidale?

A.

  • Reduceți distanța dintre centru pentru a permite plasarea curelelor peste snopi și în caneluri, fără a le forța peste laterale.
  • Aranjați curelele astfel încât ambele deschideri superioare și inferioare să aibă o înclinare similară.
  • Măriți treptat distanța dintre centru până când curelele sunt strânse.
  • Acţionaţi transmisia timp de câteva minute pentru a fixa centurile de siguranţă în canelurile pentru roţi.
  • Observați unitatea în starea de sarcină cea mai mare, căutând o ușoară înclinare a părții slăbite a unității, indicând tensiunea corespunzătoare.
  • Dacă partea slăbită rămâne întinsă sau există o înclinare sau alunecare excesivă, reglați tensiunea în consecință.
  • Dacă curelele scârțâie în timpul pornirii motorului sau sub sarcină maximă, acestea nu sunt suficient de strânse și trebuie strânse.
  • Verificați tensiunea frecvent în prima zi de funcționare, observând distanța laterală.
  • După câteva zile de funcționare, curelele se vor așeza singure în canelurile roții și poate fi necesară o reajustare pentru a menține o înclinare ușoară în partea slăbită a transmisiei.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea M4L, A sau AX Belt Pitch Dia.4LA sau A Belt Pitch Dia.Lațimea fețeiLocația centruluiNumărul industrieiInerția WRÎn interiorul Dia.Preț
TB WOODS BK100 FHPQTrope cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de referinta de 9.4 inchi. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-mp. ft.8"€147.22
TB WOODS BK105 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, diametru de 9.9 inchi. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-mp. ft.8 1 / 2 "€154.89
TB WOODS BK110 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-mp. ft.9"€172.69
TB WOODS BK115 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 10.9 inchi Diametru de referinta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-mp. ft.9.5 "€156.66
TB WOODS BK120 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 11.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-mp. ft.10 "€191.43
TB WOODS BK130 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 12.4 inchi Diametru de referinta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-mp. ft.11 "€201.66
TB WOODS BK140 FHPQTBsnoi cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 13.4 inchi diametru. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-mp. ft.12 "€222.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS BK90 FHPQTBropa cu cureaua trapezoidala, fonta, curea de tip 4L, 8.4 inchi Diametru de referinta.
€136.20 /unitate