TB WOODS WE80H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE80, bucșă M | AL4JHZ

TB WOODS Butuc cu bucșă Dura-Flex QD WE80H, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE80, bucșă M

Articol: AL4JHZ Model: WE80H
€2,552.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare cu arbore flexibil
Tip alezajBucșă de deconectare rapidă
BucșăM
Dimensiunea bucșeiM
Dimensiunea cuplajuluiWE80
Tip de elementButuc de cuplare anvelope
Putere nominală la 100 RPM63 CP
Putere nominală la 1150 RPM727
Putere nominală la 1200 RPM727
Putere nominală la 1750 RPM1097
Putere nominală la 1800 RPM1097 CP
Putere nominală la 3450 RPM2195
Putere nominală la 3600 RPM2195 CP
ButucButuc ax, QD Bushed
Hub Dia.11.3 "
Materialul butuculuiOțel cu conținut scăzut de carbon
Hub în afara Dia.11.3 "
Tip hubButuc ax, QD Bushed
Lățimea butucului6 3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Max. Dezalinierea unghiulară2 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1 / 8 "
RPM max2000 RPM
Temperatura de operare.-40 până la 200 grade. F
Tip produsButuc cu bucșă Dura-Flex QD
Momentul nominal39500 lbs.-in.
MărimeaWE80
Temp. Evaluare-40 până la 200 grade F
TipStandard
Greutate86 lbs.

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea bucșeiDimensiunea cuplajuluiGreutateHub Dia.Hub în afara Dia.Max. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)Preț
Butuc TB WOODS WE4H Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE4, bucșă JA, 550 lbs. Cuplu | AK3XBK WE4HWE4JAWE40.6 lbs.2.6 "2.6 "4 grade1 / 16 "€126.07
RFQ
TB WOODS WE5H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE5, bucșă SH, 925 lbs. Cuplu | AK3XBN WE5HWE5SHWE50.9 lbs.-3.13 "4 grade1 / 16 "€145.77
RFQ
TB WOODS WE10H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE10, bucșă SDS | AK3XBQ WE10HWE10SDSWE101.2 lbs.-3.65 "4 grade1 / 16 "€167.31
RFQ
TB WOODS WE20H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE20, bucșă SK | AK3XBT WE20HWE20SKWE202.8 lbs.-4.48 "3 grade0.09375 "€265.85
RFQ
TB WOODS WE30H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE30, bucșă SF | AK3XBV WE30HWE30SFWE304.7 lbs.5.42 "5.42 "3 grade0.09375 "€371.27
RFQ
TB WOODS WE40H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE40, bucșă E | AK3XBX WE40HWE40EWE408.7 lbs.-6.63 "3 grade0.09375 "€484.33
RFQ
TB WOODS WE50H Butuc cu bucșă Dura-Flex QD, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE50, bucșă E | AK3XBZ WE50HWE50EWE5014.5 lbs.8.13 "8.13 "3 grade0.09375 "€711.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS Butuc cu bucșă Dura-Flex QD WE80H, oțel cu conținut scăzut de carbon, dimensiune WE80, bucșă M
€2,552.43 /unitate