Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TB WOODS WES2M Dura-Flex Metric Element, Polyether Urethane, WE2 Size, 7500 rpm | BG3CCK

TB WOODS WES2M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE2, 7500 rpm

În stoc
Articol: BG3CCK Model: WES2M
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
€192.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de cuplare gogoasa
Dimensiunea șurubuluiM6-1 x 12
Dimensiunea cuplajuluiWE2
Element exterior Dia.94 mm
Tip de elementElement de cuplare a anvelopelor
Lățimea elementului145mm
Putere nominală la 100 RPM0.3 CP
Putere nominală la 1150 RPM3.5
Putere nominală la 1200 RPM3.6
Putere nominală la 1750 RPM5.3
Putere nominală la 1800 RPM5.4 CP
Putere nominală la 300 RPM0.9
Putere nominală la 3450 RPM10
Putere nominală la 3600 RPM10 CP
Putere nominală la 50 RPM0.15
Putere nominală la 690 RPM2.1
Putere nominală la 870 RPM2.6
Insert DesignSpacer
MaterialPolieter uretan
Max. Dezalinierea unghiulară4 grade
Max. Paralel Misalignment (In.)1.6 mm
RPM max7500 RPM
În afara Dia.94 mm
Tip produsElement metric Dura-Flex
Momentul nominal22
MărimeaWE2
Rigiditate3170 lbs.-in./rad.
Temp. Evaluare-40 până la 93 grade C
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)3,170 lb-in / rad
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Variante de produs

ProdusModelMărimeaDimensiunea șurubuluiDimensiunea cuplajuluiElement exterior Dia.Max. Dezalinierea unghiularăMax. Paralel Misalignment (In.)RPM maxÎn afara Dia.Preț
TB WOODS WE5M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE5, 7500 rpm | AL4PLT WE5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grade1.6 mm7500 RPM137 mm€190.89
RFQ
TB WOODS WE20M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE20, 6600 rpm | BA9LUL WE20MWE20M10-1.5 x 16WE20187 mm3 grade2.4 mm6600 RPM-€379.12
TB WOODS WE3M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE3, 7500 rpm | BA9TQZ WE3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grade1.6 mm7500 RPM108 mm€181.86
TB WOODS WES3M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE3, 7500 rpm | BB2KLT WES3MWE3M6-1 x 12WE3108 mm4 grade1.6 mm7500 RPM-€230.98
TB WOODS WE2M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE2, 7500 rpm | BB3PCU WE2MWE2M6-1 x 12WE294 mm4 grade1.6 mm7500 RPM94 mm€160.03
TB WOODS WES70M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE70, 2600 rpm | BB4VGC WES70MWE70M12-1.75 x 20WE70356 mm2 grade3.2 mm2600 rpm, 3600 rpm-€1,743.62
TB WOODS WES5M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE5, 7500 rpm | BB6ADE WES5MWE5M6-1 x 12WE5137 mm4 grade1.6 mm7500 RPM137 mm€354.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TB WOODS WES2M Element metric Dura-Flex, polieter uretan, dimensiune WE2, 7500 rpm
€192.49 /unitate