Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40793 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală 8 inch, 2 buc | AD6VZC 4BE46

TE-CO 40793 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 8 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AD6VZC Model: 40793Crucea Ref: 4BE46
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
€33.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune100,000 psi
Lungime totală8"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)1.5 "
Lungimea firului (B)1.5 "
Tipul lungimii firuluiEgal
Dimensiune de filet1 / 2-13
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40793 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 1/2-13, lungime totală de 8 inchi, 2 buc.
€33.05 /ambalaj