Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 40858 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală de 7 inci, 2 buc | AA9MNN 1DY77

TE-CO 40858 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală de 7 inchi, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9MNN Model: 40858Crucea Ref: 1DY77
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
€17.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală7"
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)2"
Lungimea firului (B)7 / 8 "
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filet5 / 8-11
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7318155090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 40858 Șurub filetat cu capăt dublu, dimensiune filet 5/8-11, lungime totală de 7 inchi, 2 buc.
€17.32 /ambalaj