Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42614 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs se potrivește #8 | AC4CBN 2YJF7

TE-CO 42614 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs se potrivește #8

În stoc
Articol: AC4CBN Model: 42614Crucea Ref: 2YJF7
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
€0.06 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriNegru
finalizareaOxid negru
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor#8
În interiorul Dia.3 / 16 "
MaterialOţel
În afara Dia.7 / 16 "
Rockwell Hardness85-90 pe scara 15N
temp400 grade
Grosime5/64
Grosime Toleranță+/- 0.010
TipÎntărit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)0.25
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.ArticolMaterialÎn afara Dia.MărimeaGrosimePreț
TE-CO 42604 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 7/16 inch | AC4CBC 2YJE6 426047 / 16 "15 / 32 "Spălător platOţel1"7 / 16 "1 / 8 "€17.81
TE-CO 42605 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 1/2 inch | AC4CBD 2YJE7 426051 / 2 "17 / 32 "Spălător platOţel1.125 "1 / 2 "1 / 8 "€18.34
TE-CO 42609 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 1 inch | AC4CBH 2YJF2 426091"1"Spălător platOţel2"1"3 / 16 "€19.03
TE-CO 42620 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs pentru dimensiunea de 5/16 inch | AC4CBQ 2YJF9 426205 / 16 "11 / 32 "Mașină de spălat greleOțel călit3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "€18.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42614 Mașină de spălat plată, oxid negru, Lcs se potrivește #8
€0.06 /unitate