Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 42943 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 5-3/8 inch | AC4CDV 2YJN5

TE-CO 42943 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 5-3/8 inch

În stoc
Articol: AC4CDV Model: 42943Crucea Ref: 2YJN5
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
€24.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOchiul ocular
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
Ochi în afara Dia.3 / 4 "
finalizareaOxid negru
Lungimea de la Centrul Ream5
MaterialOţel
Lungime totală5.375
Diametrul tijei.3 / 8 "
Lungime coadă4.625 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipPrelucrate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7318152095
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 42943 Șurub cu ochi, oxid negru, dimensiune filet 3/8-16, diametru ochi 3/8 inch, lungime 5-3/8 inch
€24.27 /unitate