Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TE-CO 60556 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime totală 140 mm, 2 buc | AA9NFY 1EA35

TE-CO 60556 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime totală 140 mm, 2 buc.

În stoc
Articol: AA9NFY Model: 60556Crucea Ref: 1EA35
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
€19.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStâlp filetat cu capăt dublu
Clasă2A
finalizareaOxid negru
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune125,000 PSI
Lungime totală140mm
Rockwell HardnessC27
Tip ShankRundă
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea firului (A)39mm
Lungimea firului (B)16mm
Tipul lungimii firuluiInegal
Dimensiune de filetM12 X 1.75
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS7318155051
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TE-CO 60556 Știft cu filet dublu, dimensiune filet M12 X 1.75, lungime totală 140 mm, 2 buc.
€19.07 /ambalaj