Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MBH20541 Încălzitor cu bandă cu diametru de 4-1/2 inci, aceeași parte | AC3TFM 2VYL5

TEMPCO MBH20541 Încălzitor cu bandă cu diametru de 4-1/2 inci, pe aceeași parte

În stoc
Element: AC3TFM Model: MBH20541Crucea Ref: 2VYL5
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
€129.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi4.17
În interiorul Dia.4.5 "
MaterialOțel izolat cu mica
Max. Temp.900 grade F
TerminaleAceeași parte
TerminareTerminal cu șurub de la 10 la 32
Voltaj240
Watt Density30 mp
Watts1000
Lăţime2.5 "
Toleranță la lățime+/- 1/16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiÎn interiorul Dia.Watt DensityWattsLăţimePreț
TEMPCO MBH20524 Încălzitor cu bandă 900 grade F 240 V 3 inchi diametru | AC3TDZ 2VYG6 MBH205241.253"36 mp3001"€92.59
Încălzitor cu bandă TEMPCO MBH20525 Diametru de 3 inchi 240 V 900 grade F | AC3TED 2VYH1 MBH205251.673"32 mp4001.5 "€101.22
TEMPCO MBH20528 Încălzitor cu bandă 240v 3 inchi diametru 900 grade F | AC3TEH 2VYH5 MBH205282.083"30 mp5002"€99.70
TEMPCO MBH20530 Încălzitor cu bandă 3-1/2 inch diametru aceeași parte | AC3TEN 2VYJ1 MBH205301.463.5 "30 mp3501"€98.68
TEMPCO MBH20531 Încălzitor cu bandă aceeași parte cu diametru de 3-1/2 inchi | AC3TEQ 2VYJ3 MBH205312.083.5 "33 mp5001.5 "€98.63
TEMPCO MBH20534 Încălzitor cu bandă izolat în mica 2 inci lățime | AC3TEX 2VYJ9 MBH205342.713.5 "33 mp6502"€107.15
TEMPCO MBH20536 Încălzitor cu bandă 4 inci diametru 240v 900 grade F | AC3TFB 2VYK4 MBH205361.674"35 mp4001"€127.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MBH20541 Încălzitor cu bandă cu diametru de 4-1/2 inci, pe aceeași parte
€129.19 /unitate