Unitate de pornire TENNSCO QO5-4818PS 84inh 48inw 18ind | AF3YYB 8FZX0

TENNSCO QO5-4818PS Unitate de pornire 84inh 48inw 18ind

Articol: AF3YYB Model: QO5-4818PSCrucea Ref: 8FZX0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€548.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de rafturi perforate
CuloriGri
Adâncime18 "
finalizareaPulbere
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime87 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1".
Capacitatea raftului300 lb.
Stil de rafturiOperatii Deschise
Tip rafturiStarter
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeCapacitatea raftuluiStil de rafturiTip rafturiLăţimePreț
Unitate de pornire TENNSCO QC5-3612PS 84inh 36inw 12ind | AF3NQZ 8A146 QC5-3612PS12 "450 lb.Operații ÎnchiseStarter36 "€476.61
RFQ
Unitate de pornire TENNSCO QC5-4812PS 84inh 48inw 12ind | AF3NRA 8A147 QC5-4812PS12 "300 lb.Operații ÎnchiseStarter48 "€562.89
RFQ
Unitate de pornire TENNSCO QO5-4812PS 84inh 48inw 12ind | AF3YYA 8FZW9 QO5-4812PS12 "300 lb.Operatii DeschiseStarter48 "€385.98
RFQ
Unitate de pornire TENNSCO QO5-4824PS 84inh 48inw 24ind | AF3YYC 8FZX1 QO5-4824PS24 "250 lb.Operatii DeschiseStarter48 "€527.89
RFQ
Unitate de pornire TENNSCO QC5-3618PS 84inh 36inw 18ind | AF3YYD 8FZX2 QC5-3618PS18 "450 lb.Operații ÎnchiseStarter36 "€591.69
RFQ
TENNSCO QC5-4812PAB Unitate perforată 84inh 48inw 12ind | AF3YYE 8FZX3 QC5-4812PAB12 "300 lb.Operații ÎnchiseAdd-on48 "-
RFQ
TENNSCO QO5-3624PAB Unitate perforată 84inh 36inw 24ind | AF4DQM 8RV10 QO5-3624PAB24 "400 lb.Operatii DeschiseAdd-on36 "€444.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO QO5-4818PS Unitate de pornire 84inh 48inw 18ind
€548.51 /unitate