TITAN TOOL 694-2108621 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.021 inchi | AH6EQT 35YL12

TITAN TOOL 694-2108621 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.021 inchi

Element: AH6EQT Model: 694-2108621Crucea Ref: 35YL12

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVarful pistolului de pulverizare Airless
CuloriGalben
Max. Presiune de lucru5000 psi
Dimensiunea modelului4 "până la 6"
Dimensiunea sfaturilor0.021 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0726
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)9.14
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea sfaturilorPreț
TITAN TOOL 694-2308623 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.023 inchi | AH6EQR 35YL11 694-23086230.023 "€53.91
TITAN TOOL 697-417 Vârf pistol de pulverizare fără aer, dimensiune vârf de 0.017 inci, dimensiune model 4 inci, dimensiune filet 7/8 inci | CN2QRC 694-1708517 / 35YL14 697-417-€78.01
TITAN TOOL 697-419 Vârf pistol de pulverizare fără aer, dimensiune vârf de 0.019 inci, dimensiune model 4 inci, dimensiune filet 7/8 inci | CN2QRD 694-1908519 / 35YL13 697-419-€78.01
TITAN TOOL 697-421 Vârf pistol de pulverizare fără aer pentru linii, dimensiune vârf de 0.021 inchi, dimensiune filet 7/8 inci | CN2QRE 694-2108621 / 35YL12 697-421-€78.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TITAN TOOL 694-2108621 Dimensiunea vârfului pistolului de pulverizare fără aer 0.021 inchi