TORNADO 95961 Aspirator pneumatic 16 cfm pânză | AH7ATC 36NL99

TORNADO 95961 Aspirator pneumatic Pânză de 16 cfm

În stoc
Element: AH7ATC Model: 95961Crucea Ref: 36NL99

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,312.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAspirator pneumatic
Flux de aerCfm 160
Admisie0.75 "
Cerințe de aerCfm 68
Capacitate uscată55 gal.
Tip filtruStandard
Acoperire orizontală50 ft.
Compresor de aer minim25 HP
Greutate Netă146 lb.
Nivelul sunetului85
Ridicarea statică a apei242 "
Materialul rezervoruluiOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.4008
Înălțimea navei (cm)132.84
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)65.28
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ridicare verticală: 25 ft.

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerAdmisieAcoperire orizontalăGreutate NetăNivelul sunetuluiMaterialul rezervoruluiPreț
TORNADO 95953 Aspirator pneumatic laveta 47 cfm | AH7ATB 36NL98 95953Cfm 470.5 "15 ft.86 lb.78Oţel inoxidabil€2,971.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO 95961 Aspirator pneumatic Pânză de 16 cfm
€4,312.42 /unitate