Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOTELINE 8940085136 Container stivuit, 9.27 Gal, 35 3/4 x 19 3/4 x 3 3/4 inch Dimensiune | CU6UWP 487P07

TOTELINE 8940085136 Container de stivuire, 9.27 Gal, 35 3/4 x 19 3/4 x 3 3/4 inch

În stoc
Articol: CU6UWP Model: 8940085136Crucea Ref: 487P07

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€145.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer de stivuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.284
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
TOTELINE 8250085136 Container stivuit, 2.39 Gal, 14 3/4 x 14 3/8 x 3 1/2 inch Dimensiune | CU6UWG 487P14 8250085136€88.94
TOTELINE 8250085269 Container stivuit, 2.39 Gal, 14 3/4 x 14 3/8 x 3 1/2 inch Dimensiune | CU6UWH 487P12 8250085269€88.94
TOTELINE 8170085269 Container stivuit, 4.71 Gal, 17 1/2 x 17 1/2 x 4 1/2 inch Dimensiune | CU6UWL 487P11 8170085269€98.99
TOTELINE 8170085136 Container stivuit, 4.71 Gal, 17 1/2 x 17 1/2 x 4 1/2 inch Dimensiune | CU6UWM 487P10 8170085136€98.99
TOTELINE 8940085268 Container stivuit, 9.27 Gal, 35 3/4 x 19 3/4 x 3 3/4 inch Dimensiune | CU6UWN 487P09 8940085268€145.59
TOTELINE 8940085269 Container stivuit, 9.27 Gal, 35 3/4 x 19 3/4 x 3 3/4 inch Dimensiune | CU6UWQ 487P08 8940085269€145.59
TOTELINE 8250085268 Container stivuit, 2.39 Gal, 14 3/4 x 14 3/8 x 3 1/2 inch Dimensiune | CU6UWR 487P13 8250085268€88.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOTELINE 8940085136 Container de stivuire, 9.27 Gal, 35 3/4 x 19 3/4 x 3 3/4 inch
€145.59 /unitate