Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 3ECZ5 Perie pentru cazan Diametru 2 x 4 Lungime 7 1/2 | AC8VQC

TOUGH GUY 3ECZ5 Perie cazan Diametru 2 x 4 Lungime 7 1/2

În stoc
Element: AC8VQC Model: 3ECZ5
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
€55.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de cazan dreptunghiulară sau ovală
Perie Dia.2 x 4 "
Lungimea periei4.5 "
Tip de umplereSârmă temperată
Tip mâner1/4 "(M) NPS
Lungime totală7.5 "
TipSpirală dublă / tijă dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPerie Dia.Lungimea perieiTip de umpleremâner LungimeTip mânerArticolLungime totalăPreț
TOUGH GUY 2FCC9 Perie pentru cazan cu mâner de 44 inch Lungime totală 48 in | AB9UMB 2FCC9Cazan Columbia, spirală simplă / tijă unică1/2 x 1 "4.5 "Sârmă temperată de primăvară44 "Sârmă răsucităPerie cazan48 "€38.53
TOUGH GUY 2FCD1 Perie pentru cazan cu mâner de 22 inch Lungime totală 27 in | AB9UMC 2FCD1Cazan Columbia, spirală simplă / tijă unică1/2 x 1 "4.5 "Sârmă temperată de primăvară22 "Sârmă răsucităPerie cazan27 "€34.94
TOUGH GUY 2XTD3 Perie pentru cazan | AC3ZEX 2XTD3Cazan Weil McLain, spirală simplă / tijă unică1-1/2 x 1-1/8"4"Sârmă sârmă26 "Sârmă răsucităPerie cazan30 "€30.41
TOUGH GUY 2XTE5 Perie pentru cazan Weil Mclain 30 inch | AC3ZFJ 2XTE5Cazan Weil McLain, spirală simplă / tijă unică1-1/2 x 1-1/8"2.75 "Sârmă dreaptă27.25 "Sârmă din lemn și răsucitePerie cazan30 "€23.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 3ECZ5 Perie cazan Diametru 2 x 4 Lungime 7 1/2
€55.84 /unitate