Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 3HGU6 Condenser Diameter 1 12 24 (f) Thread L 6 | AC9LPX

TOUGH GUY 3HGU6 Condenser Diameter 1 12 24 (f) Thread L 6

În stoc
Articol: AC9LPX Model: 3HGU6
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
€18.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie pentru tub condensator
Perie Dia.1"
Lungimea periei4"
Tip de umplereAlamă
Tip mâner12-24 (F) Fire
Lungime totală6"
TipSpirală simplă / tijă dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungimea perieiTip de umplereTip mânerLungime totalăTipPreț
TOUGH GUY 3HGP8 Diametru condensator 1/4 8 32 (f)filet L 4 1/2 | AC9LNV 3HGP81 / 4 "3"Oţel inoxidabil8-32 (F) Fire4.5 "Spirală simplă / tijă dublă€24.91
TOUGH GUY 3HGP9 Diametru condensator 5/16 8 32(f)filet L 4 1/2 | AC9LNW 3HGP95 / 16 "3"Oţel inoxidabil8-32 (F) Fire4.5 "Spirală simplă / tijă dublă€23.72
TOUGH GUY 3HGR1 Diametru condensator 3/8 12 24 (f) Filet L 6 | AC9LNX 3HGR13 / 8 "4"Oţel inoxidabil12-24 (F) Fire6"Spirală simplă / tijă dublă€21.55
TOUGH GUY 3HGR3 Diametru condensator 1/2 12 24 (f) Filet L 6 | AC9LNZ 3HGR31 / 2 "4"Oţel inoxidabil12-24 (F) Fire6"Spirală simplă / tijă dublă€21.08
TOUGH GUY 3HGR5 Diametru condensator 5/8 12 24 (f) Filet L 6 | AC9LPB 3HGR55 / 8 "4"Oţel inoxidabil12-24 (F) Fire6"Spirală simplă / tijă dublă€27.68
TOUGH GUY 3HGR7 Diametru condensator 3/4 12 24 (f) Filet L 6 | AC9LPD 3HGR73 / 4 "4"Oţel inoxidabil12-24 (F) Fire6"Spirală simplă / tijă dublă€23.14
TOUGH GUY 3HGR9 Diametru condensator 7/8 12 24 (f) Filet L 6 | AC9LPF 3HGR97 / 8 "4"Oţel inoxidabil12-24 (F) Fire6"Spirală simplă / tijă dublă€27.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 3HGU6 Condenser Diameter 1 12 24 (f) Thread L 6
€18.90 /unitate