TRI-ARC UCU500830242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 80 inch Înălțime | AA6YWY 15E996

TRI-ARC UCU500830242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 80 inchi

Element: AA6YWY Model: UCU500830242Crucea Ref: 15E996
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,243.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară rulantă neacceptată
Tipul de acționareRole de blocare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Adâncimea bazei99 "
Lățimea bazei30 "
Latimea de Jos30 "
Climbing Angle50 grade
CuloriGalben
finalizareaPudră acoperită
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași8
Inălțime totală122 "
Adâncimea platformei30 "
Înălțimea platformei80 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului9.5 "
Lățimea pasului24 "
Suportat / Neacceptatneacceptată
Călcazimțată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 301.5
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)426.72
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de acționareAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC UCU500530242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 50 inci Înălțime | AA6YWV 15E993 UCU500530242Role de blocare74 "592 "50 "€4,368.24
RFQ
TRI-ARC UCU500630242 Scară rulantă Platformă cu balustradă neasamblată 60 inch Înălțime | AA6YWW 15E994 UCU500630242Role de blocare82 "6102 "60 "€3,938.18
RFQ
TRI-ARC UCU500730242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 70 inch Înălțime | AA6YWX 15E995 UCU500730242Pedala de picior91 "7112 "70 "€4,034.65
RFQ
TRI-ARC UCU500930242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată 90 inch Înălțime | AA6YWZ 15E997 UCU500930242Role de blocare107 "9132 "90 "€3,589.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC UCU500830242 Scară rulanta Platformă cu balustradă neasamblată, înălțime de 80 inchi
€4,243.57 /unitate