TRI-ARC URTL903 Scară înclinată cu 3 trepte, 90 de grade, înălțime de 30 inchi | AF9ACB 29RJ23

TRI-ARC URTL903 Scară înclinată cu 3 trepte, 90 de grade, înălțime de 30 inchi

Element: AF9ACB Model: URTL903Crucea Ref: 29RJ23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,587.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScară Crossover configurabilă
Lățimea bazei35 "
Latimea de Jos35 "
Climbing Angle90 grade
CuloriAluminiu
finalizareaMoara de aluminiu
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași3
Inălțime totală72 "
Adâncimea platformei10 "
Înălțimea platformei30 "
Lungimea platformei10 "
Adâncimea pasului2.5 "
Lățimea pasului36 "
CălcaGrip Strut
Clearance verticală27-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.55
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS7326908560

Variante de produs

ProdusModelNumărul de pașiInălțime totalăÎnălțimea platformeiPreț
TRI-ARC URTL902 Scară înclinată cu 2 trepte, 90 de grade, înălțime de 20 inchi | AF9ACA 29RJ22 URTL902262 "20 "€1,102.95
RFQ
TRI-ARC URTL904 Scară înclinată cu 4 trepte, 90 de grade, înălțime de 40 inchi | AF9ACC 29RJ24 URTL904482 "40 "€1,409.51
RFQ
TRI-ARC URTL905 Scară înclinată cu 5 trepte, 90 de grade, înălțime de 50 inchi | AF9ACD 29RJ25 URTL905592 "50 "€1,385.03
RFQ
TRI-ARC URTL906 Scară înclinată cu 6 trepte, 90 de grade, înălțime de 60 inchi | AF9ACE 29RJ26 URTL9066102 "60 "€1,480.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRI-ARC URTL903 Scară înclinată cu 3 trepte, 90 de grade, înălțime de 30 inchi
€1,587.45 /unitate