TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW Up-uri on-line 6kva 5.4kw 200/240va monofazat | AF1TGY 9UJ30

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW Up-uri on-line 6kva 5.4kw 200/240va monofazat

În stoc
Element: AF9TGY Model: SU6000RT4UHVHWCrucea Ref: 30UJ77

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,612.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem UPS
Timp de rezervă (jumătate / încărcare completă)8.5 min./2 min.
Lungime cabluFără cordon
Adâncime20.7 "
Afișaj TipLCD
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime6.8 "
Hz50/60
Curent de intrare31.9A
Tensiune de intrare200 / 240 VAC
MontareRack / Turn
Configurare plug NEMA5-15P
Configurația recipientului NEMANU SE APLICĂ
Număr de puncte de desfacere0
Tip Outletcablat
Tensiune de ieșire200/208/220/230/240 VAC
Fază1
porturileSlot pentru SNMPWEBCARD
Rating-ul puterii6kVA
Timp de transfer0 msec
Tip UPSPe net
Watts5.4kW
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)73.91
Lățimea navei (cm)59.94
Codul HS8504408500

Detalii produs:

    • Regulamentul automat al voltajului (nr)
    • Protecție linie fax / modem (nu)
    • Caracteristici speciale: Funcționare la pornire la rece acceptată, Bypass automat al invertorului, Comutator de bypass manual, Baterii înlocuibile la cald, UPS și PDU, Funcționare în mod economic de înaltă eficiență, Ore zilnice programabile de funcționare în modul Economie

Variante de produs

ProdusModelMontareLungime cabluAdâncimeConfigurare plug NEMAConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereTip OutletTensiune de ieșirePreț
UPS TRIPP LITE SU12KRT4UHW 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TurnFără cordon20.7 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€18,609.74
UPS TRIPP LITE SU16KRTG 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€26,120.35
UPS TRIPP LITE SU16KRTHW 16kva 14.4kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€24,666.44
UPS TRIPP LITE SU20KRTG 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂ-(8) IEC C19Cablare200/208/220/230/240 VAC€28,841.05
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups-uri 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare200/208/220/230/240 VAC€26,443.56
UPS Smart TRIPP LITE SU3000XL 3kva 2.4kw 110/120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTurn10ft20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / supratensiune110 / 120 VAC€3,807.88
UPS Smart TRIPP LITE SU10KRT3U 10kva 8kw 208/240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TurnFără cordon25.8 "NU SE APLICĂNU SE APLICĂcablatCablare120/208/240 VCA€17,391.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW Up-uri on-line 6kva 5.4kw 200/240va monofazat
€8,612.85 /unitate