TRUE RESIDENTIAL TUC-24 Frigider 6.3 picioare cubi Oțel inoxidabil | AJ2GMX 49T942

TRUE RESIDENTIAL TUC-24 Frigider 6.3 picioare cubi Oțel inoxidabil

Articol: AJ2GMX Model: TUC-24Crucea Ref: 49T942

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFrigider
amperi2.5
CuloriOţel inoxidabil
Tipul de controlCadran reglabil
Lungime cablu7ft
DecongelareNu
Balamaua ușiiDreapta
Conform Energy StarNu
Hz60
Numărul de uși1
Numărul de secțiuni1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală25.625 "
Inălțime totală32.625 "
Lățimea totală24 "
Plug TypeNR 5-15R
Tipul de agent frigorificR-290
Capacitate frigider6.3 cu. ft.
Stil frigiderSub Counter
Gama de temperatură a frigideruluiGradele 1 la grade 3
Comercial RezidențialComercial
Capacitate totală6.3 cu. ft.
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.844
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolamperiCuloriNumărul de ușiNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Frigider Ușă solidă 23 picioare cubi | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCFrigider7.6Oţel inoxidabil1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Frigider 2 Usi solide 49 Cubic Feet | AF2AMF 6PPJ3 T-49Frigider9.1Oţel inoxidabil2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Frigider 3 Uși Solide 72 Cubic Feet | AF2AMH 6PPJ5 T-72Frigider9.6Oţel inoxidabil31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Frigider sub blat 6.5 picioare cubi | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCFrigider3.9Oţel inoxidabil1230-1/16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Frigider sub blat 12 picioare cubi | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Frigider5.0Oţel inoxidabil2430-1/16 "35-15 / 1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ușă din sticlă pentru frigider 7 picioare cubi | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Frigider4.5Alb1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ușă din sticlă pentru frigider 12 picioare cubi | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Frigider5.0Alb1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TUC-24 Frigider 6.3 picioare cubi Oțel inoxidabil