Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 35B15F-1 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZP 6L794

TSUBAKI 35B15F-1 Pinion 1.990 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NZP Model: 35B15F-1Crucea Ref: 6L794
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
€34.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.1"
Dimensiunea scaunului cheii (în.)1 / 4 x 1 / 8
Numărul de dinți15
În afara Dia.1.99 "
Pitch Dia.1.804 "
Setați șurubul Dia. (În.)5/16
Locația șurubului de setareȘurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 35B15F-1/2 Pinion 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZL 6L791 35B15F-1/21 / 2 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€32.79
Pinion TSUBAKI 35B15F-5/8 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZM 6L792 35B15F-5/85 / 8 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€32.31
Pinion TSUBAKI 35B15F-3/4 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZN 6L793 35B15F-3/43 / 4 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€32.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B15F-1 Pinion 1.990 Diametru exterior #35
€34.91 /unitate