Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pinion TSUBAKI 35B15F-5/8 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZM 6L792

TSUBAKI 35B15F-5/8 Pinion 1.990 Diametru exterior #35

În stoc
Articol: AE9NZM Model: 35B15F-5/8Crucea Ref: 6L792
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
€30.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion cu un singur fir
Număr pinion ANSI35
Bore Dia.5 / 8 "
Dimensiunea scaunului cheii (în.)3 / 16 x 3 / 32
Numărul de dinți15
În afara Dia.1.99 "
Pitch Dia.1.804 "
Setați șurubul Dia. (În.)1/4
Locația șurubului de setareDirect peste cheie și la 90 de grade de cheie
TipForaj fix

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8483901050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Locația șurubului de setarePreț
TSUBAKI 35B15F-1/2 Pinion 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZL 6L791 35B15F-1/21 / 2 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€31.73
Pinion TSUBAKI 35B15F-3/4 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZN 6L793 35B15F-3/43 / 4 "Direct peste cheie și la 90 de grade de cheie€33.23
Pinion TSUBAKI 35B15F-1 1.990 Diametru exterior #35 | AE9NZP 6L794 35B15F-11"Șurub de fixare situat la 90 de grade și la 180 de grade de canapea€31.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI 35B15F-5/8 Pinion 1.990 Diametru exterior #35
€30.25 /unitate