Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TSUBAKI PL1FL Power Lock(r) Flute Series Diametru 1.000 In | AD7ZCG 4HJT6

TSUBAKI PL1FL Power Lock(r) Flute Series Diametru 1.000 in

În stoc
Element: AD7ZCG Model: PL1FLCrucea Ref: 4HJT6
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
€146.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare putere (R)
Dimensiunea bolțuluiM6 X 18
Presiunea de contact a butucului (PSI)16,099
Cantitatea șurubului de blocare5
În afara Dia.1.968 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0013 "
Lungime totală1.094 "
Diagrama arborelui.1"
Dia de ax. Toleranţă-0.0013 "
Impingerea transmisibilă (lbs.)8070
Cuplu transmisibil (ft.-lbs.)336
Rezista la temperatura.-22- 400 Deg.F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8483308090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
TSUBAKI PL1BFL Power Lock(r) Flutes Series Diametru 1.125 In | AD7ZCH 4HJT7 PL1BFLM6 X 182.165 "+0.0013 "1.126 "1.125 "€153.84
TSUBAKI PL1DFL Power Lock(r) Flutes Series Diametru 1.250 In | AD7ZCJ 4HJT8 PL1DFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.25 "€162.88
TSUBAKI PL1FFL Seria Flute Power Lock(r) Diametru 1.375 In | AD7ZCK 4HJT9 PL1FFLM6 X 182.362 "+0.0015 "1.217 "1.375 "€153.79
TSUBAKI PL1HFL Power Lock(r) Flutes Series Diametru 1.500 In | AD7ZCL 4HJU2 PL1HFLM6 X 182.559 "+0.0015 "1.224 "1.5 "€171.72
TSUBAKI PL2GFL Power Lock(r) Flutes Series Diametru 2.4375 In | AD7ZCM 4HJU7 PL2GFLM8 X 223.74 "+0.0018 "1.37 "2.437 "€227.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSUBAKI PL1FL Power Lock(r) Flute Series Diametru 1.000 in
€146.56 /unitate