Pompa de deshidratare submersibila TSURUMI NK2-22L 3 Hp 220v | AC7FTL 38H481

TSURUMI Pompa de deshidratare submersibila NK2-22L 3 Hp 220v

În stoc
Articol: AC7FTL Model: NK2-22LCrucea Ref: 38H481

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,825.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘantier de construcție / pompă reziduală de deshidratare
amperi13
Material de bazaOţel
Tip rulmentRulmenți cu bile C3 cu dublu ecran, permanent lubrifiați, cu temperatură ridicată, cu o durată de viață B-10
Lungime cablu32ft
Dimensiunea cablului14/3
Tipul cablului3-Conductor STOW, rezistă la apă și ulei
Diametru9.25 "
Descărcare NPT3"
TaxăContinuu
FuncţieDezhidratarea
GPM @ 1 Ft. de Cap211
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap200
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap188
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap180
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap170
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap152
GPM de apă @ 35 Ft. de Cap140
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap120
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap211
MânerCărți de sus
Înălţime26.5 "
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
HP3
Hz60
Material rotorChrome ridicat
Clasa de izolareB
Lungime26.5 "
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim59 ft.
Min. Sump Pit Dia.14 "
Material carcasă motorAluminiu turnat sub presiune
RPM motor3465
Tipul motoruluiPSC
Fază1
RPM3465
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de silicon
Protectie termalaAutomat
Material de topAluminiu turnat sub presiune
TipȘantier de construcții și dezhidratare rezidențială
Voltaj220
Garanție2 ani
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.1
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8413702004
Tara natalaJP

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 45 Ft. de cap (100)
    • Aspirație (partea inferioară ecranată)

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 20 Ft. de CapamperiMaterial de bazaGPM de apă @ 25 Ft. de CapGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapÎnălţimePreț
Pompa de deshidratare submersibila TSURUMI LB-480 2/3 Hp 110v | AC7FRV 38H466 LB-480446.1Oţel3623-6211.25 "€889.97
Pompa submersibila pentru gunoi TSURUMI HS2.4S-62 1/2 Hp 110v | AC7FTA 38H471 HS2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5312 15 / 16 "€678.29
Pompa automata de gunoi TSURUMI HSZ2.4S-62 1/2 Hp 110v | AC7FTB 38H472 HSZ2.4S-6235AC 5.4PVC2820-5315.125 "€802.07
TSURUMI HS3.75S-62 Pompa submersibila pentru gunoi 1 Hp 115v | AC7FTC 38H473 HS3.75S-62559.6PVC5146356015.25 "€1,319.08
TSURUMI HSZ3.75S-61 Pompa submersibila pentru gunoi 1 Hp 115v | AC7FTD 38H474 HSZ3.75S-61559.6PVC5146356017.5 "€1,371.92
TSURUMI HSD2.55S-62 Pompa submersibila pentru gunoi 2/3 CP 115v | AC7FTE 38H475 HSD2.55S-62407.5Oţel332585815.375 "€1,494.56
TSURUMI LSR2.4S-60 Pompă submersibilă de nivel scăzut 2/3 CP 110v | AC7FTF 38H476 LSR2.4S-60446.1Cauciuc3424-6211.375 "€1,054.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TSURUMI Pompa de deshidratare submersibila NK2-22L 3 Hp 220v
€5,825.96 /unitate