Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD21 Carbid Insert | AH3TKW 33MR55

ULTRA-DEX USA Inserție din carbură CCMT 21.51 UD21

În stoc
Articol: AH3TKW Model: CCMT 21.51 UD21Crucea Ref: 33MR55

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€17.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert din carbură
Număr ANSICCMT 21.51 UD21
învelișTiAlN
Direcția de tăiereNeutru
CalitateUD21
Cerc inscris0.25 "
Introduceți formaDiamant
Inserați dimensiunea21.51
Grosimea inserției0.094 "
Număr ISO060204
Diametrul orificiului de montare.0.11 "
Stil de montareÎnșurubați șurubul
Nr. De muchii2
Raza nasului0.015 "
greblăPozitiv
Stilextensia CCMT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza nasuluiNumăr ANSIînvelișCalitateCerc inscrisInserați dimensiuneaGrosimea inserțieiDiametrul orificiului de montare.Preț
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD51 Carbid Insert | AH3TKX 33MR56 CCMT 21.51 UD510.015 "CCMT 21.51 UD51StaniuUD510.25 "21.510.094 "0.11 "€17.16
ULTRA-DEX USA CCMT 21.51 UD52 Carbid Insert | AH3TKY 33MR57 CCMT 21.51 UD520.015 "CCMT 21.51 UD52TiAlNUD520.25 "21.510.094 "0.11 "€17.16
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD21 Carbid Insert | AH3TKZ 33MR58 CCMT 21.52 UD210.031 "CCMT 21.52 UD21TiAlNUD210.25 "21.520.094 "0.11 "€17.16
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD51 Carbid Insert | AH3TLA 33MR59 CCMT 21.52 UD510.031 "CCMT 21.52 UD51StaniuUD510.25 "21.520.094 "0.11 "€16.71
ULTRA-DEX USA CCMT 21.52 UD52 Carbid Insert | AH3TLB 33MR60 CCMT 21.52 UD520.031 "CCMT 21.52 UD52TiAlNUD520.25 "21.520.094 "0.11 "€16.71
ULTRA-DEX USA CCMT 32.50.5 UD21 Carbid Insert | AH3TLC 33MR61 CCMT 32.50.5 UD210.008 "CCMT 32.50.5 UD21TiAlNUD210.375 "32.50.50.156 "0.173 "€18.20
ULTRA-DEX USA CCMT 32.50.5 UD51 Carbid Insert | AH3TLD 33MR62 CCMT 32.50.5 UD510.008 "CCMT 32.50.5 UD51StaniuUD510.375 "32.50.50.156 "0.173 "€18.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ULTRA-DEX USA Inserție din carbură CCMT 21.51 UD21
€17.16 /unitate