Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07840.025.0150 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/2 inch, 100 buc | AE7EDA 5XCJ1

UNBRAKO U07840.025.0150 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7EDA Model: U07840.025.0150Ref. cruce: 5XCJ1 / 160A17
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
€68.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.125 "
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1.5 "
Punct Dia.0.130 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.69
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318158020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07840.025.0150 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 1/4-20, lungime 1-1/2 inch, 100 buc.
€68.72 /ambalaj