Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1904 19 inch lungime 4 inch latime | AH4DAR 34CZ14

UNITHERM UVST 1904 Manta pentru țeavă 19 inch lungime și 4 inch lățime

În stoc
Element: AH4DAR Model: UVST 1904Crucea Ref: 34CZ14

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€116.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă cu țeavă izolată
Se potrivește max. OD2 "până la 4"
Materialul izolatorFibră de sticlă ceramică
Materialul sacouluiPânză din fibră de sticlă impregnată antiaderentă
Lungime19 "
Temp. Evaluare2000 grade F
Grosime1"
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

Manta izolată pentru țevi UniTherm UVST 1904 este o soluție ideală pentru reducerea pierderilor de căldură și pentru izolarea butoaielor, matrițelor, extruderelor, furtunurilor și țevilor. Are o largă aplicație în industria alimentară și a băuturilor, în industria chimică și farmaceutică, unde procesele de fabricație necesită temperaturi ridicate.

Caracteristici:

  • Manta izolată pentru țevi UniTherm UVST 1904 protejează componentele cheie de temperaturile ridicate pentru a crea un mediu de lucru sigur și pentru a crește durata de viață a echipamentului.
  • Captează căldura irosită din procesele de fabricație pentru a reduce risipa de energie și pentru a promova eficiența.
  • Această jachetă permite industriilor să reducă costurile energetice și amprenta totală de carbon.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. De ce conductele au nevoie de izolație?

A. Izolarea conductelor îmbunătățește eficiența sistemului prin asigurarea controlului temperaturii. Interzice deteriorarea majoră a conductelor în caz de incendiu.

Î. Din ce material este făcută această manta de țeavă?

A.

  • Stratul interior primar este realizat din pânză de silice pentru a rezista până la 1800 de grade F.
  • Stratul mijlociu este realizat din fibră ceramică de înaltă densitate, care poate suporta până la 2000 de grade F.
  • Stratul de acoperire exterior este realizat din pânză din fibră de sticlă acoperită cu PTFE, care asigură izolație până la 550 de grade F.

Î. Cum se instalează o manta de țeavă UniVest?

A.

  • Așezați jacheta UniVest cu fața rece (partea verde) în sus pe cilindru.
  • Strângeți curelele pentru a fixa jacheta pe cilindru.
  • Nu fixați curelele excesiv.

Î. Cum se asigură siguranța în timpul izolației țevilor?

A.

  • Folosiți mănuși și îmbrăcăminte de protecție în timp ce lucrați cu țevi fierbinți.
  • Țineți toate obiectele metalice departe de benzile de încălzire.
  • Nu utilizați niciodată bandă metalică pentru măsurători.
  • Țineți magneții departe de conexiunile electrice.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1302 13 inch lungime 2 inch latime | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1304 13 inch lungime 4 inch latime | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1305 13 inch lungime 5 inch latime | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1306 13 inch lungime 6 inch latime | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1308 13 inch lungime 8 inch latime | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1310 13 inch lungime 10 inch latime | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1312 13 inch lungime 12 inch latime | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITHERM UVST 1904 Manta pentru țeavă 19 inch lungime și 4 inch lățime
€116.37 /unitate