Manta pentru conducte UNITHERM UVST 2506 25 inch lungime 6 inch latime | AH4DBD 34CZ25

UNITHERM UVST 2506 Manta pentru țeavă 25 inch lungime și 6 inch lățime

În stoc
Element: AH4DBD Model: UVST 2506Crucea Ref: 34CZ25

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€224.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJachetă cu țeavă izolată
Se potrivește max. OD4 "până la 6"
Materialul izolatorFibră de sticlă ceramică
Materialul sacouluiPânză din fibră de sticlă impregnată antiaderentă
Lungime25 "
Temp. Evaluare2000 grade F
Grosime1"
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mantaua izolată UniTherm UVST 2506 reduce pierderea de căldură în butoaie, matrițe, extrudere, furtunuri și țevi. Este utilizat pe scară largă în industria alimentară și a băuturilor, în industria chimică și farmaceutică, unde procesele de fabricație necesită temperaturi ridicate.

Caracteristici:

  • Manta izolată pentru țevi UniTherm UVST 2506 protejează lucrătorii de temperaturile ridicate.
  • Captează căldura irosită din procesele de producție pentru a reduce risipa de energie și pentru a crește productivitatea.
  • Această jachetă lată de 6 inchi reduce costurile energetice și amprenta totală de carbon.

Întrebări frecvente:

Î. De ce conductele au nevoie de izolație?

A. Izolarea conductelor îmbunătățește eficiența sistemului prin asigurarea controlului temperaturii. Interzice deteriorarea majoră a conductelor în caz de incendiu.

Î. Din ce material este făcută această manta de țeavă?

A.

  • Stratul interior primar este realizat din pânză de silice.
  • Stratul mijlociu este realizat din fibră ceramică de înaltă densitate.
  • Stratul de acoperire exterior este realizat din pânză din fibră de sticlă acoperită cu PTFE.

Î. Cum se instalează o manta de țeavă UniVest?

A.

  • Așezați jacheta UniVest cu fața rece (partea verde) pe partea superioară a cilindrului.
  • Strângeți curelele pentru a fixa jacheta pe cilindru.
  • Nu fixați curelele în poziții extreme.

Î. Cum se asigură siguranța în timpul izolației țevilor?

A.

  • Folosiți mănuși și îmbrăcăminte de protecție în timp ce lucrați cu țevi fierbinți.
  • Țineți toate obiectele metalice departe de benzile de încălzire.
  • Nu utilizați niciodată bandă metalică pentru măsurători.
  • Țineți magneții departe de conexiunile electrice.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1302 13 inch lungime 2 inch latime | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€48.74
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1304 13 inch lungime 4 inch latime | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€92.54
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1305 13 inch lungime 5 inch latime | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€109.67
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1306 13 inch lungime 6 inch latime | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€126.81
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1308 13 inch lungime 8 inch latime | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€164.32
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1310 13 inch lungime 10 inch latime | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€202.22
Manta pentru conducte UNITHERM UVST 1312 13 inch lungime 12 inch latime | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€239.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNITHERM UVST 2506 Manta pentru țeavă 25 inch lungime și 6 inch lățime
€224.29 /unitate