USEM U7P3DCR Gp Motor 3-fazat Tefc 7-1/2hp 60/50hz | AB8TJM 29AJ11

USEM U7P3DCR Gp Motor trifazat Tefc 3-7/1hp 2/60hz

În stoc
Articol: AB8TJM Model: U7P3DCRCrucea Ref: 29AJ11

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,363.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le254TC
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă20.6-19 / 9.5
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP7.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax20.187 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
RPM pe placa de identificare1180
Eficiență nominală91%
Număr de viteze1
Lungime totală24 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului3.75 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81
Înălțimea navei (cm)91.44
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRPM GroupInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăGama RPMDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPLungime mai mică axPreț
USEM U3P1DCR Gp Motor 3-fazat Tefc 3hp 60/50hz | AB8THZ 29AH98 U3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8 / 3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,457.97
USEM U3P1DKR Gp Motor 3-fazat Tefc 3hp 60/50hz | AB8TJA 29AH99 U3P1DKR3001-3600182TCH8.4-7.8 / 3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,380.68
USEM U3P2DCR Gp Motor 3-fazat Tefc 3hp 60/50hz | AB8TJB 29AJ01 U3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8 / 3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,232.52
USEM U3P2DKR Gp Motor 3-fazat Tefc 3hp 60/50hz | AB8TJC 29AJ02 U3P2DKR1701-1800182TCH8.4-7.8 / 3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,239.50
USEM U3P3DCR Gp Motor 3-fazat Tefc 3hp 60/50hz | AB8TJD 29AJ03 U3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6 / 4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "€1,822.26
USEM U5P1DCR Gp Motor 3-fazat Tefc 5hp 60/50hz | AB8TJE 29AJ04 U5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2 / 6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,789.54
USEM U5P1DKR Gp Motor 3-fazat Tefc 5hp 60/50hz | AB8TJF 29AJ05 U5P1DKR3001-3600184TCH13.4-12.2 / 6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,709.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM U7P3DCR Gp Motor trifazat Tefc 3-7/1hp 2/60hz
€3,363.01 /unitate