VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Fibră de sticlă 20 Oz | AB8WKP 2A527

VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Fibră de sticlă 20 oz

Articol: AB8WKP Model: FS999MLCrucea Ref: 2A527

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRip Claw Hammer
Fațăfrezate
Diametrul feței3 1 / 8 "
MânerDin fibra de sticla
Materialul capuluiOțel cu conținut ridicat de carbon
Greutatea capului20 uncie
Lungime totală16 "
TipRIP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN FS999ML Rip Hammer Fibră de sticlă 20 oz