Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VAUGHAN SDF40 Ciocan inginer Hickory 2.5 lb 15-1/2 inch | AF7XGJ 22UZ61

VAUGHAN Ciocan inginer SDF40 Hickory 2.5 lb 15-1/2 inch

În stoc
Articol: AF7XGJ Model: SDF40Crucea Ref: 22UZ61
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
€46.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInginer Hammer
Mânerhicori
Lungimea capului4.5 "
Materialul capuluiOţel
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.5 "
Lungime totală15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205203000

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimea capuluiGreutatea capuluiLungime totalăPreț
VAUGHAN SDF48F Ciocan inginer din oțel 3 lb 15-1/4 inch | AF7XGF 22UZ58 SDF48FDin fibra de sticla4.75 "3 lb.15.25 "-
RFQ
VAUGHAN SDF48 Ciocan inginer Hickory/oțel 3 lb 16 inch | AF7XGH 22UZ60 SDF48hicori4.75 "3 lb.16 "€49.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VAUGHAN Ciocan inginer SDF40 Hickory 2.5 lb 15-1/2 inch
€46.14 /unitate