Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VEE GEE 43015 Refractometru analog Brix 0-50 .5 Vee | AF3TYU 8CXU1

VEE GEE 43015 Refractometru analog Brix 0-50 .5 Vee

În stoc
Articol: AF3TYU Model: 43015Crucea Ref: 8CXU1
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
€239.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRefractometru
Acuratete+/- 0.5
Compensarea automată a temperaturiiNu
Gamă0 până la 50% (Brix)
Rezoluţie0.5
TipBRIX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.29
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS9027504015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAcurateteLungimeGamăRezoluţiePreț
VEE GEE 43007 Refractometru analog Brix 45-82 .2 Ve | AF3TYR 8CXT9 43007+/- 0.2-45 până la 82% (Brix)0.2€239.62
VEE GEE 43011 Refractometru analog Brix 0-20 .1 Vee | AF4ATV 8NDJ2 43011+/- 0.1165mm0 până la 20% (Brix)0.1€239.62
VEE GEE 43001 Refractometru analog Brix 0-32pct .2 | AF4ATY 8NDJ6 43001+/- 0.2165mm0 până la 32% (Brix)0.2€239.62
VEE GEE 43005 Refractometru analog Brix 58-92 .2 Ve | AF4DCD 8RKX6 43005+/- 0.2165mm58 până la 92% (Brix)0.2€226.31
VEE GEE 43009 Refractometru analog Brix 0-10 .1 Vee | AF4QAP 9F740 43009+/- 0.1185mm0 până la 10% (Brix)0.1€225.69
VEE GEE 43003 Refractometru analog Brix 28-62 .2 Ve | AF4RDU 9GEF2 43003+/- 0.2-28 până la 62% (Brix)0.2€217.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VEE GEE 43015 Refractometru analog Brix 0-50 .5 Vee
€239.62 /unitate