Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VELVAC 37314 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HNP 21DG71

VELVAC 37314 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10

În stoc
Articol: AF7HNP Model: 37314Crucea Ref: 21DG71
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
€18.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Material conexiuneCupru
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieReducere de căldură
Max. Temp.90 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.35 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Terminal de conectareCreț
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelTip de izolațieLungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
Terminal inel VELVAC 3131M 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HMP 21DG46 3131MPolyolefin1.15 "# 6, # 8 și # 10€17.01
VELVAC 37313 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HNN 21DG70 37313Reducere de căldură1.3 "#8€17.99
VELVAC 37315 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HNQ 21DG72 37315Reducere de căldură1.47 "1 / 4 "€18.49
VELVAC 37316 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HNR 21DG73 37316Reducere de căldură1.42 "5 / 16 "€17.70
VELVAC 37317 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HNT 21DG74 37317Reducere de căldură1.5 "3 / 8 "€18.04
VELVAC 30312 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HPX 21DH02 30312Nylon / poliolefină1.35 "#6€19.67
VELVAC 30314 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10 | AF7HPY 21DH03 30314Nylon / poliolefină1.35 "#10€14.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VELVAC 37314 Terminal inel 16 - 14 AWg Pk10
€18.30 /unitate