Circulator de aer VERSA KOOL GVKC36 36 inch 11 693 Cfm 115v | AE7UHC 6ALE0

VERSA KOOL GVKC36 Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115v

În stoc
Post: AE7UHC Model: GVKC36Crucea Ref: 6ALE0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,174.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.36 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat11,693
Lungime cablu5ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM825
Material de gardăOțel galvanizat
Înălţime39 "
Material carcasăpolietilenă
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime20 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor825
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePlafon
Stil de montareMontat pe tavan
Numărul de lame3
Amperi de operare7
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.37.5 "
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts497
Lăţime39 "
Sârmă de protecție finisatăPalton alb din poliester

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.57
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (Staționar)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateTip rulmentMaterial carcasăMax. AdâncimeCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-M 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "AsamblateMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,796.66
Circulator de aer VERSA KOOL GVS36VKWO-MB 36 inch 11 693 Cfm 115/230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Asamblat parțialMinge sigilatăpolietilenă33.25 "1/2Clasa F825€2,818.47
Circulator de aer VERSA KOOL GVK8 8 inch 448 Cfm 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "AsamblateManșonOţel10 "1/100Clasa B1550€460.59
Circulator de aer VERSA KOOL GVK12 12 inch 1470 Cfm 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "AsamblateMingeOţel14 "1/10Clasa B1725€540.10
Circulator de aer VERSA KOOL GVK20 20 inch 5473 Cfm 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "AsamblateMingeOţel14.5 "1/3Clasa B1725€745.12
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24 24 inch 7863 Cfm 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1725€766.50
Circulator de aer VERSA KOOL GVK24-3 24 inch 7756 Cfm 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "AsamblateMingeOţel15.5 "1/2Clasa B1750€1,142.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERSA KOOL GVKC36 Circulator de aer 36 inch 11 693 Cfm 115v
€1,174.26 /unitate