VESTIL Lumină de încărcare AALLS-60, braț de reglare lungime 60 inch, sodiu

În stoc
Articol: AG7LAG Model: AALLS-60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€762.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de andocare
aplicațieUtilizați în și în jurul docurilor de încărcare pentru o vizibilitate mai mare în remorci întunecate
Lungimea brațului60 "
Tip brațBraț dublu reglabil
Baterie inclusăNu
Tipul beculuiSodiu de înaltă presiune
ClemăNu
CuloriGalben
Stilul conexiuniiConecteaza
Lungime extinsă66 3 / 4 "
Înălţime12.5 "
Material carcasăPolicarbonat
Include60 in. Lungime Doc de încărcare cu braț dublu
Lungime37.25 "
MaterialAluminiu
Max. Puterea pe bec50W
Unități de măsurareFIECARE
Număr de becuri1
Adâncimea totală37 1 / 4 "
Inălțime totală12 1 / 2 "
Lungime totală37 1 / 4 "
Lățimea totală9 1 / 2 "
Fază1
Material scutPlastic
SubcategorieFaruri de lucru
TipAgăţat
Voltaj115V
Volți / fază115/1
ImpermeabilNu
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)94.62
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8530800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea brațuluiLungime extinsăIncludeLungime totalăPreț
Lumină de încărcare VESTIL AALLS-40, braț de reglare lungime 40 inchi, sodiu | AG7LAF AALLS-4040 "47 "40 in. Lungime Doc de încărcare cu braț dublu27 3 / 8 "€717.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Lumină de încărcare AALLS-60, braț de reglare lungime 60 inch, sodiu
€762.07 /unitate